Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:529328
Rubix:799072384000
fabricante:BAU3X2 25 X 40 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAU3X2 25,0X 40,0X 7,0 902
Anillo Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
