Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421862
Rubix:781100100038



Documentos
Detalles de producto : KI310 20 26 5 94AU925 40421862
Sello compacto Merkel con perfil asimétrico. Sello de vástago de simple efecto para alojamientos estandarizados, entre otros, según ISO 5597. El factor decisivo para el funcionamiento del sello es la mayor dimensión de hueco que se produce durante la operación en el lado no presurizado del sello. La anchura de hueco admisible, las tolerancias, el juego de guía y la deflexión de la guía bajo carga deben tenerse en cuenta al diseñar D2.
Cualidades
•Muy buena estanqueidad estática y dinámica
Compresión compacta, se permite mayor rugosidad superficial en la base de la ranura
Diseñado para alojamientos con restricción radial
Compresión compacta, se permite mayor rugosidad superficial en la base de la ranura
Diseñado para alojamientos con restricción radial
Aplicaciones
Maquinaria de movimiento de tierras;Vehículos industriales;Plataformas de carga;Maquinaria agrícola;Grúas;Máquinas de moldeo por inyección;Cilindros telescópicos;Cilindros de dirección
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | au |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
