WB 42,0X 58,0X 9,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017610
Rubix:799074771000
fabricante:67017610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 42,0X 58,0X 9,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Diámetro interior42 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura9 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días