BAB3 SL05 45 65 7 75FKM 40413774

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413774
Rubix:798391147000
fabricante:40413774
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAB3 SL05 45 65 7 75FKM 40413774


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,26 Sin IVA
/ unidad
118,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días