Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412064
Rubix:042062123038
fabricante:B1 U4 SL 42 X 62 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 42 62 12 40412064
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,67 € Sin IVA
/ unidad
54,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días