BAUM6X7 120,0X 160,0X 12,0 902

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6X7 120,00 160,00 12,00 902
Rubix:799070446000
fabricante:49465610
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM6X7 120,0X 160,0X 12,0 902


Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio guardapolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en varios diseños y materiales.

Cualidades

-Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con un aumento de
Rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas divididas, por lo que también es posible una estanqueidad de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como junta adicional contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad del exterior (BA. . . SL)

Aplicaciones

Ejes;Herramientas eléctricas;Reductores industriales

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
108,40 € Sin IVA
/ unidad
131,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días