Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 20,00 35,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:798388246000
fabricante:40411544


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U3 20 35 10 72NBR 40411544
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días