Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411000
Rubix:020047072038
fabricante:B1U2 20 X 47 X X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1U 20 47 7 40411000
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,27 € Sin IVA
/ unidad
42,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
