Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412849
Rubix:115140129038
fabricante:40412849




Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2PT 115 140 12 40412849
40412849 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,09 € Sin IVA
/ unidad
1033,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días