Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413253
Rubix:798389888000
fabricante:BAU3SLX2 70 X 130 X 10 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 70 130 10 72NBR 40413253
40413253 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,22 € Sin IVA
/ unidad
94,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días