VA 95 60FKM FP603401

Anillo en V (V) 95 A vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67035488
Rubix:799074233000
fabricante:67035488
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior97 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VA 95 60FKM FP603401


Las juntas en V se suelen utilizar para juntas no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior97 mm
Anchura11 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónno aplicable
25,61 € Sin IVA
/ unidad
30,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días