Referencias
Dichtomatik:67020312
Rubix:799074363000
fabricante:67020312

Detalles de producto : WA NIF 28,0X 40,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
