WA 58,0X 90,0X 10,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49475193
Rubix:799195858000
fabricante:WA 58,0X 90,0X 10,0 NB70C4
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior58 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 58,0X 90,0X 10,0 NB70C4


Cualidades

-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., en carcasas ligeras en medios ligeros
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria genética
Ral
Buena relación precio/rendimiento
Fabricadas por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Sellado de elementos rotatorios de máquinas (ejes, cubos, ejes)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior58 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días