WB 45,0X 55,0X 7,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49383270
Rubix:799071191000
fabricante:49383270
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WB 45,0X 55,0X 7,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días