Referencias
SKF:TMAS 125-100
Rubix:798251077000
EAN:7316570387216


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : TMAS125-100
SKF Machinery Shims se utilizan para ajustar fácil y de forma fiable la altura de una máquina. Los calzos de alta calidad permiten ajustes de altura precisos y duraderos que ahorran tiempo y contribuyen a un funcionamiento fiable de la máquina. Los calzos se suministran en paquetes de 10 y pueden utilizarse para rellenar SKF Machinery Shim kits (surtidos de diferentes tamaños y grosores de calzos).
Las chapas calibradas para máquinas SKF se utilizan para ajustar de forma fácil y confiable la altura de una máquina. Las chapas calibradas de alta calidad permiten realizar ajustes de altura precisos y duraderos que ahorran tiempo y favorecen el funcionamiento confiable de la máquina. Las chapas calibradas se suministran en paquetes de 10 y pueden utilizarse para rellenar los kits de chapas calibradas para máquinas SKF (surtidos de diferentes tamaños y espesores de chapas calibradas).
Cualidades
- Fácil de colocar y retirar
- Tolerancias estrechas para ajustes precisos
- Totalmente desbarbado
- Suministrado en paquetes que contienen 10 calzos
- El grosor y el tamaño están claramente marcados en cada calzo
- Tolerancias estrechas para ajustes precisos
- Totalmente desbarbado
- Suministrado en paquetes que contienen 10 calzos
- El grosor y el tamaño están claramente marcados en cada calzo
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material | acero inoxidable (calidad 304s31) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,75 € Sin IVA
/ unidad
73,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días