Referencias
FAG:U230
Rubix:050230000008
fabricante:0192928640000
EAN:4012801320948


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
Detalles de producto : U230
Contraplaca U2, rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20,5x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1690 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 20.5 mm |
| Grosor | 20.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,32 € Sin IVA
/ unidad
448,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días