Referencias
INA:GS89312
Rubix:798401474000
fabricante:0000245030000
EAN:4012802041538


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
Detalles de producto : GS89312
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10,5x110x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 530 g |
| Diámetro interior | 62 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
| Grosor | 10.5 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,55 € Sin IVA
/ unidad
172,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días