Referencias
INA:GS89448
Rubix:798402017000
fabricante:0001885730000
EAN:4047643148146


Resumen técnico
| Diámetro interior | 245 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : GS89448
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Rodamientos de rodillos cilíndricos axiales 894, dirección única, que comprenden K894, GS, WS.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x440x440 mm |
|---|---|
| Peso neto | 33770 g |
| Diámetro interior | 245 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Grosor | 41 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5209,61 € Sin IVA
/ unidad
6303,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días