Referencias
INA:GS81210
Rubix:822421004022
fabricante:0000247910000
EAN:4012802712728


Resumen técnico
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 6.5 mm |
Detalles de producto : GS81210
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x78x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135 g |
| Diámetro interior | 52 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 6.5 mm |
| Grosor | 6.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,45 € Sin IVA
/ unidad
42,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días