Referencias
INA:GS81224
Rubix:798032103000
fabricante:0000250110000
EAN:4012802447330


Resumen técnico
| Diámetro interior | 123 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : GS 81224
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1010 g |
| Diámetro interior | 123 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Grosor | 12 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,39 € Sin IVA
/ unidad
236,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días