Referencias
SKF:U 320
Rubix:798796212000
fabricante:28192
EAN:7316570611700


Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : U 320
Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x175x175 mm |
|---|---|
| Peso neto | 950 g |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,29 € Sin IVA
/ unidad
316,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días