Referencias
FAG:U324
Rubix:050324000008
fabricante:0167445270000
EAN:4012801321006


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : U324
Contraplaca U3, rodamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x220x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2010 g |
| Diámetro interior | 165 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Grosor | 22 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,30 € Sin IVA
/ unidad
526,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días