Referencias
INA:WS81152
Rubix:798401591000
fabricante:0000229500000
EAN:4012802193398


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 317 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
Detalles de producto : WS81152
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13,5x317x317 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2730 g |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 317 mm |
| Anchura | 13.5 mm |
| Grosor | 13.5 mm |
| Material | through-hardened rolling bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
920,67 € Sin IVA
/ unidad
1114,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días