WS 81105

Arandelas

Ver información técnica

Referencias

SKF:WS 81105
Rubix:799098548000
fabricante:30077
EAN:7316577013149
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WS 81105


Rodamiento de rodillos Empuje cilíndrico Cilíndrico
Las arandelas del eje para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y agujas se suministran como componentes separados. Están fabricadas con acero al cromo-carbono templado para rodamientos y tienen una superficie de rodadura rectificada con precisión y un agujero rectificado. Las arandelas pueden combinarse con coronas axiales de rodillos y arandelas de soporte para crear rodamientos completos. SKF recomienda utilizar las arandelas WS para aplicaciones de alta velocidad en las que se requiere un centrado preciso de las arandelas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)3x42x42 mm
Peso neto19 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura3 mm
Grosor3 mm
Materialbearing steel
13,23 € Sin IVA
/ unidad
16,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días