Referencias
INA:WS81220
Rubix:822422006022
fabricante:0000255340000
EAN:4012802272536


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 11.5 mm |
Detalles de producto : WS 81220
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 874, de simple efecto, de K874, GS, WS
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 812, de simple efecto, constando de K812, GS y WS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 870 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 11.5 mm |
| Grosor | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,52 € Sin IVA
/ unidad
154,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días