Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1120-3/4, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 31 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1120-3/4
Rubix:631120120011
fabricante:1120-3/4 R
EAN:00747023041398
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1120-3/4


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1100
Materialsteel (inner and outer rings in high-grade through-hardened steel)
Velocidad límite6700 rpm
Anchura de rodamiento total31 mm
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Peso0.13 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,72 Sin IVA
/ unidad
25,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas