Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE80-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 82.6 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GYE80-XL-KRR-B
Rubix:641600110022
fabricante:0009561390000
EAN:4064327886491


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
Detalles de producto : GYE80-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,94 € Sin IVA
/ unidad
353,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días