Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR SUC207FG1, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:SUC207FG1
Rubix:799225988000
fabricante:SUC 207 FG1
EAN:3413521907944




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUC207FG1
Serie SENTINEL: Rodamiento de bolas inserto de acero inoxidable, anillo exterior esférico con bola antigiro, fijación mediante tornillos prisioneros, retenes con obturadores, lubricación sólida alimentaria "Full Pack" LUBSOLID®.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | un sello de goma |
| Serie | suc2 |
| Material | acero inoxidable |
| Jaula | acero inoxidable |
| Velocidad límite | 1 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25600 N |
| Peso | 0.44 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,70 € Sin IVA
/ unidad
246,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días