Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC216-51, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80.963 mm | Anchura: 82.6 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC216-51
Rubix:798396368000
fabricante:0770370730000
EAN:4047643056496


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80.963 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
Detalles de producto : UC216-51
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80.963 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 82.6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,06 € Sin IVA
/ unidad
357,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días