Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GYE20-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica

Referencias

INA:GYE20-XL-KRR-B
Rubix:640400110022
fabricante:0008089380000
EAN:4012802783384
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GYE20-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Seriegye..-xl-krr-b
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
27,43 € Sin IVA
/ unidad
33,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas