Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1040-1.1/2DECG, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 18 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1040-1.1/2DECG
Rubix:631040241011
fabricante:1040-1.1/2DECG R
EAN:00747023039500
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1040-1.1/2DECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto820 g
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000decg
Materialhigh-grade steel (through-hardened inner and outer rings)
Jaulaacero
Escariado38.1 mm
Velocidad límite4000 rpm
Anchura de rodamiento total56.33 mm
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Peso0.82 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,03 Sin IVA
/ unidad
65,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas