Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1125-25DEC, Diámetro exterior: 53 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:1125-25DEC
Rubix:631125251011
fabricante:1125-25DEC R
EAN:00747023041602
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1125-25DEC


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación

Aplicaciones

Engineering Bearing Applications

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura15 mm
Serie1100dec
Anchura de rodamiento total44.43 mm
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Peso0.26 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,07 Sin IVA
/ unidad
32,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas