EGB1425-E40-Y

Casquillo

Ver información técnica

Referencias

INA:EGB1425-E40-Y
Rubix:798232237000
fabricante:0703922180000
EAN:4012802759471
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB1425-E40-Y


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Cualidades

E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.

Aplicaciones

For smooth bearing.

Información técnica


Atributos
Peso neto8,44 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura25 mm
Serieegb..-e40
1,61 € Sin IVA
/ unidad
1,95 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días