Referencias

INA:GLCTE40-XL
Rubix:620800474022
fabricante:0008938380000
EAN:4012802807752
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GLCTE40-XL


Soportes GLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Cualidades

Brida de 2 pernos
Eje de 40 mm
Longitud del alojamiento de 150 mm
Servicio normal
Hierro fundido

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura100 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Materialhierro fundido
Altura100 mm
Longitud150 mm
Serieglcte..-xl
Anchura de rodamiento total46.3 mm
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior100 mm
90,78 € Sin IVA
/ unidad
109,84 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días