Referencias

INA:RCJ100-XL
Rubix:622000101022
fabricante:0008776110000
EAN:4064327795076
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Anchura265 mm
Distancia de fijación entre ejes210 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RCJ100-XL


Soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Anchura265 mm
Distancia de fijación entre ejes210 mm
Materialhierro fundido
Altura265 mm
Longitud265 mm
Seriercj..-xl
Diámetro de agarres de fijación27 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r93000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr130000 N
Diámetro exterior265 mm
1167,84 € Sin IVA
/ unidad
1413,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días