Referencias
INA:FLCTEY30-XL
Rubix:620600472022
fabricante:0008938700000
EAN:4012802807714
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : FLCTEY30-XL


Soportes FLCTEY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P, no reengrasables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Materialhierro fundido
Altura84 mm
Longitud112.5 mm
Serieflctey..-xl
Anchura de rodamiento total32.4 mm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior84 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,64 Sin IVA
/ unidad
70,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días