Referencias
Ref. sustituida:PCJ45-XL-I
INA:PCJ45-XL
Rubix:620900103022
fabricante:0945699830000
EAN:4054372845093


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 137 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Detalles de producto : PCJ45-XL
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Cualidades
PCJ suministrado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB y RCJY con GYE-KRRB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 137 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | hierro fundido |
| Longitud | 137 mm |
| Serie | pcj..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 56.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,49 € Sin IVA
/ unidad
121,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días