PSHE40-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:PSHE40-XL-N
Rubix:620800053022
fabricante:9.457E+11
EAN:4054372514210
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes88.9 mm
Altura de eje49.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PSHE40-XL-N


Soportes de apoyo PSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes88.9 mm
Altura de eje49.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total48 mm
Diámetro exterior58 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Altura99 mm
Longitud116 mm
Seriepshe..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Anchura48 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,76 Sin IVA
/ unidad
132,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días