Referencias
INA:EGB2015-E40-B-Y
Rubix:798619230000
fabricante:0708482380000
EAN:4012802755138


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : EGB2015-E40-B-Y
Casquillo liso compuesto de metal y polímero, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,95 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 23 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,54 € Sin IVA
/ unidad
3,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días