AS1730

Arandela de empuje axial

Ver información técnica

Referencias

INA:AS1730
Rubix:822201702022
fabricante:0000194880000
EAN:4012801025508
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS1730


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x30x30 mm
Peso neto4 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
1,12 € Sin IVA
/ unidad
1,36 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días