BLISTER 1 U. HOJA SIERRA SABLE 225 MM CT MULTIMATERIAL HASTA 175 MM S1156XHM EXPERT <DESC>

Hoja de sierra de sable EXPERT 'Multi Material' S 1156

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608900391
Rubix:799062266000
EAN:4059952534817
brand logo

Resumen técnico

Longitud225 mm
Materialcarburo
Tipohoja de sierra de sable

Detalles de producto : BLISTER 1 U. HOJA SIERRA SABLE 225 MM CT MULTIMATERIAL HASTA 175 MM S1156XHM EXPERT <DESC>






Larga vida útil para cortar materiales de construcción resistentes La punta cónica llega más profundo en espacios estrechos. Una hoja ancha para cortes precisos y rectos. La hoja gruesa ofrece mayor resistencia y estabilidad. Paso de diente progresivo para cortar materiales de todos los grosores.

Información técnica


Atributos
Longitud225 mm
Materialcarburo
Tipohoja de sierra de sable
  • Entrega estimada (15) días