DISCO CSB EXPERT 305X25.4X60D

EX SL B 305x25,4-60

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608643060
Rubix:798668074000
EAN:3165140737739
brand logo

Resumen técnico

Materialcarburo (dientes)
Tipohoja de sierra circular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CSB EXPERT 305X25.4X60D


El disco de sierra circular Expert for Steel ofrece una resistencia extrema a impactos en acero. Bosch fabrica internamente sus exclusivos dientes Extra Hard Microteq a partir de granos de carburo duraderos que ofrecen un alto rendimiento. El recubrimiento ProteQtion del disco mejora además este rendimiento, ya que evita la corrosión y ofrece un corte fiable reduciendo al mismo tiempo la fricción. Además, el disco incluye ranuras antivibraciones para un corte particularmente suave, mucho más silencioso y con menos vibraciones. El disco de sierra circular Expert for Steel tiene una configuración de dientes MTCG (dentado trapezoidal multiuso), que garantiza una larga vida útil.
Hoja de sierra circular Expert for Steel 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60

Información técnica


Atributos
Peso neto1860 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)451x420x21 mm
Peso con embalaje1860 g
Materialcarburo (dientes)
Tipohoja de sierra circular
Embalajepaquete de 1 pieza
Número de dientes60
160,21 Sin IVA
/ unidad
193,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días