BLISTER 2 U. HOJA DE SIERRA SABLE S 922 BF FLEXIBLE METAL
Hoja de sierra de sable S 922 BF
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608656037
Rubix:799065715000
EAN:3165140093392

Detalles de producto : BLISTER 2 U. HOJA DE SIERRA SABLE S 922 BF FLEXIBLE METAL
Materiales: Configuración de dientes BIM: engastado, fresado Paso [mm]/ TPI: 1,8 / 14 Vainas, grosor [mm]: 3-8 Perfilados, tubos: cerrados [mm]: <100 Perfilado, tubos: abierto [mm]: <100 Campos de aplicación: vainas finas (3 - 8 mm), tubos/perfiles finos (Ø <100 mm), corte rápido Perfiles, tubos, sólidos :[mm] <100 Modelo: S 922 BF
Aplicaciones
Metales ferrosos | FundasPlásticos|Epoxi (resina epoxi)Plásticos |Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFRP)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 215x52x5 mm |
| Peso con embalaje | 45 g |
| Longitud | 150 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,51 € Sin IVA
/ unidad
13,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días