Referencias
Bahco:3906-300-32-100
Rubix:798267276000
EAN:7311518233594


Resumen técnico
| Longitud | 300 mm |
|---|---|
| Material | bi metal |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
Detalles de producto : 3906-300-32-100 HOJAS DE SIERR A SANDFLEX
Hoja de sierra de mano, HSS/bimetálica
Características: Hoja bimetálica prácticamente irrompible y hoja bimetálica, aserrado sin astillas con dentado rectificado con precisión para todo tipo de mecanizado de virutas metálico. Contrafilo de acero elástico, resistente pero flexible, y arista del diente de acero súper HSS de alta aleación. Esta hoja garantiza una vida útil y una duración del afilado más largas que las hojas de sierra habituales. La hoja para sierra Sandflex® combina características de corte y resistencia extremadamente altas con una gran flexibilidad.
Aplicación: Estas hojas combinan alto rendimiento con seguridad contra roturas y son de uso universal.
Características: Hoja bimetálica prácticamente irrompible y hoja bimetálica, aserrado sin astillas con dentado rectificado con precisión para todo tipo de mecanizado de virutas metálico. Contrafilo de acero elástico, resistente pero flexible, y arista del diente de acero súper HSS de alta aleación. Esta hoja garantiza una vida útil y una duración del afilado más largas que las hojas de sierra habituales. La hoja para sierra Sandflex® combina características de corte y resistencia extremadamente altas con una gran flexibilidad.
Aplicación: Estas hojas combinan alto rendimiento con seguridad contra roturas y son de uso universal.
Cualidades
Prácticamente irrompible e inastillable|Excelentes propiedades de desgaste gracias a la banda dentada de acero súper rápido sobre un dorso flexible|Una hoja superior a todas las hojas flexibles duras, de alta velocidad y convencionales|Mayor comodidad y facilidad de corte|Superior rendimiento, corte rápido y mayor longevidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Material | bi metal |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
| N.º de dientes por cm | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,96 € Sin IVA
/ unidad
2,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días