Referencias
Bosch:2607010902
Rubix:799306871000
EAN:3165140846486





Detalles de producto : JUEGO HOJAS DE SIERRA DE SABLE 20 PZ MADERA-METALICO
Juego de hojas de sierra de sable
flexible Wood/Metal
Características: Suministro en caja de ABS con esquinas Softgrip.
Contenido del juego:
5 S 922 BF para metal, paso de dientes 1,8 mm
5 S 644 D para madera, paso de dientes 4,3 mm
5 S 922 EF para metal, paso de dientes 1,4 mm
5 S 922 HF para madera y metal, paso de dientes 2,5 mm
flexible Wood/Metal
Características: Suministro en caja de ABS con esquinas Softgrip.
Contenido del juego:
5 S 922 BF para metal, paso de dientes 1,8 mm
5 S 644 D para madera, paso de dientes 4,3 mm
5 S 922 EF para metal, paso de dientes 1,4 mm
5 S 922 HF para madera y metal, paso de dientes 2,5 mm
Cualidades
•Contains blades for sawing steel pipes, profiles with small diameters and wood with nails
Información técnica
Atributos
| Material | steel |
|---|---|
| Longitud total | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,71 € Sin IVA
/ unidad
84,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
