DT2167-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HCS 180MM MADERA DE CONSTRUCCION HASTA 120MM

DT2167-QZ - Hojas de sierra HCS para madera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dewalt:DT2167-QZ
Rubix:798588548000
EAN:5035048014455
brand logo

Resumen técnico

Longitud155 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra de calar

Documentos

Detalles de producto : DT2167-QZ HOJA SIERRA DE CALAR HCS 180MM MADERA DE CONSTRUCCION HASTA 120MM


Descripción Hoja de sierra de calar HCS, longitud: 180mm, paso de diente: 4mm, para cortes gruesos y rápidos en madera de construcción de hasta 120mm de espesor Las hojas de sierra de calar HCS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte Compuesto por acero al carbono flexible (HCS) Para uso en madera, madera recubierta de plástico, tableros de fibra y plásticos Características Material de aplicación : Madera Longitud total : 180 mm Longitudes de trabajo : 155 mm Paso del diente : 4 mm Máx. Porf. de Corte : 120 mm Vástago (U / T) : T744D Unidad de Embalaje : 5 Nivel de desempeño : Estandard Material de la hoja : HCS
Hoja de sierra de calar HCS 180mm

Cualidades

Las hojas de sierra de calar HCS ofrecen una gran durabilidad y los mejores resultados de corte Compuesto por acero al carbono flexible (HCS) Para uso en madera, madera recubierta de plástico, tableros de fibra y plásticos

Información técnica


Atributos
Longitud155 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra de calar
21,22 Sin IVA
/ unidad
25,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días