Referencias
Bosch:2608654402
Rubix:798319993000
EAN:3165140169561

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA SABLE S 123 XF PROGRESSOR METAL
Hoja de sierra sable para metal
Hoja de sierra sable S 123 XF Progressor for Metal
Aplicaciones
Ferrous Metals | SheathsPlastics|Epoxy (epoxy resin)Plastics |Glass Fibre reinforced plastics (GFRP)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 216x55x5 mm |
| Peso con embalaje | 85 g |
| Longitud | 150 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,99 € Sin IVA
/ unidad
29,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
