BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR PRO HARDWOOD CLEAN REVERSE T101BRF
RB - 5ER T 101 BRF
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608634235
Rubix:798333417000
EAN:3165140091862

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR PRO HARDWOOD CLEAN REVERSE T101BRF
La hoja de sierra de calar T 101 BRF Clean for Hard Wood proporciona cortes rectos y limpios en madera. Sus dientes fresados con precisión y con cuerpo cónico rectificado cortan limpiamente. La hoja está hecha de BIM (bimetálica), con una tira de dientes de HSS (acero de alta velocidad) totalmente endurecido unida a un cuerpo muy elástico de HCS (acero de alto contenido en carbono), por lo que resulta adecuada para cortar materiales duros como madera dura y materiales para trabajo en madera abrasivos. Además, cuenta con un diseño de dientes inversos para cortar sin desgarros en la superficie superior. El espacio entre dientes fino (2,5 mm) corta materiales de madera con grosores de 3-30 mm.
Hoja de sierra de calar T 101 BRF Clean for Hard Wood
Aplicaciones
Madera|Madera dura/Madera maciza
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x80x2 mm |
| Peso con embalaje | 30 g |
| Longitud | 100 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Longitud total | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,13 € Sin IVA
/ unidad
23,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días