BLISTER 5 U. HOJA SIERRA SABLE S 3456 XF PROGRESSOR WOODANDMETAL
RB - 5ER S 3456 XF
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608654406
Rubix:798319991000
EAN:3165140169608

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA SABLE S 3456 XF PROGRESSOR WOODANDMETAL
Hoja de sierra de sable madera con metal
Hoja de sierra sable S 3456 XF Progressor for Wood and Metal
Aplicaciones
Wood|Timber/Lumbar/beamswoodWoods | Plywood/LathedWood|Uncoated MDF panelsWoods|Particle boardMetal ferrous|PlasticSheaths|Fibreglass reinforced (FGRP)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 250x52x8 mm |
| Peso con embalaje | 157 g |
| Longitud | 200 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,49 € Sin IVA
/ unidad
41,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
