Referencias
THK:LBS30UU
Rubix:980300001087

Documentos
Detalles de producto : LBS30UU
The most compact type with a straight cylindrical spline nut. When transmitting a torque, a key is driven into the body.
Información técnica
Atributos
| Serie | lbs |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | iron-based |
| Peso | 0.44 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 33800 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 19300 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,13 € Sin IVA
/ unidad
222,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
